Dvosmjerna utična račna 1-3/8 col

Artikl br.: 657582 1-3/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
299 dijelovi na zalihi
  • Mogućnost zamjene alata: Usadni alat
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mogućnost zamjene alata Usadni alat
Izlazni Četverokut 3/8 col
Širina b 32 mm
Visina h 16,4 mm
Trajna opteretivost 135 Nm
osni razmak S 28 mm
Broj zubi 48
Utična drška 9×12 mm
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
Preklopna račna Da
Račna s izbacivačem Da
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 657582 1-3/8
EAN / GTIN 4062406277284

Opis

Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.
Izuzetno kompaktna dvosmjerna račna s izbacivačem.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!
Ostali utični alati s 4-kutnom utičnom drškom 22×28 mm dostupni na upit.