6-kutni nastavci 1/2 cola, širina ključa: 8mm

Artikl br.: 642200 8
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
87 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Materijal: HPQ® čelik vrhunske kvalitete

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 8 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN 3124
⌀ na strani pogona 13 mm
Duljina 38 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Materijal HPQ® čelik vrhunske kvalitete
Površina kromirana preko nikla
s AS-Drive profilom Da
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 642200 8
EAN / GTIN 4018754005802
Broj proizvođača 03030008
Proizvođač/odgovorna osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije. Nema klizanja preko kutova vijka, zaštićene su glave vijka i matice. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformiranja čime je omogućen precizan dosjed. Zaobljena završna obrada površine. Profil AS-Drive.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, ne ljušti se, kromiran preko nikla.