12-kutni nastavci 3/8 cola, širina ključa: 11mm

Artikl br.: 637029 11
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
576 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 11 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 15,9 mm
Duljina 25,5 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 637029 11
EAN / GTIN 4062406060961
Broj proizvođača 637029 11
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Otvori ključeva uske tolerancije HT-Drive profila koji štiti rubove glava vijaka.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.