Račna s finim ozubljenjem dvosmjerna, 1/4 cola 1/4

Artikl br.: 632365 1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/4 col
ukupna duljina 120 mm
Broj zubi 80
Radni kut 4,5 stupanj
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 632365 1/4
EAN / GTIN 3662424092138
Broj proizvođača R.181

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
S inovativnim upravljanjem pretvarača, pozicionirano izravno na ručki.

Standard:

Čvrsta račna od punog čelika, u kratkoj, tankoj izvedbi. Posebno pogodno za uporabu u uskim prostorima. S ergonomskom potporom prstiju na kraju zahvata. Zakrivljeno za 15°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, poliran.

Odgovara:

Ručna primjena.