• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 1/4 palce, Typ: 1/4

Artiklové číslo: 632365 1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Celková délka 120 mm
Počet břitů 80
Pracovní úhel 4,5 stupeň
Povrch chromovaný
Druh produktu ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632365 1/4
EAN / GTIN 3662424092138
Číslo výrobce R.181
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
S inovativním řízením měniče, umístěným přímo na rukojeti, pracovní úhel 4,5°.

Norma:

Vnější 4hrany dle DIN 3120-A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4hrany dle DIN 3120.

Materiál:

Chrom vanadiová ocel, leštěné provedení.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku