Irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/4 col, Típus: 1/4

Cikkszám: 632365 1/4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Teljes hossz 120 mm
Fogak száma 80
Munkaszög 4,5 fok
Felület krómozott
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 632365 1/4
EAN / GTIN 3662424092138
Gyártó száma R.181
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
Innovatív irányváltás, közvetlenül a markolatnál elhelyezve.

Szabvány:

Külső négyszögek DIN 3120-A 6,3 szerint rugós golyóval, belső négyszögek DIN 3120 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, polírozott kivitel.

Alkalmazható:

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.