Garnitura nastavaka za odvijače za Torx®, 1/4 cola, četverokutni 9-dijelna 1/4

Artikl br.: 630883 1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 9
Izlazni Četverokut 1/4 col
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630883 1/4
EAN / GTIN 4018754335923
Broj proizvođača 96017709

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122 / 3123; nastavci za nasadne ključeve prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.

Upotreba:

Za unutarnje-Torx®-vijke s navojem M2,5 – M8.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za Torx®: 9 kom. br. 631801 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi