6-kutni odvijač s T ručkom 10 mm

Artikl br.: 627447 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 10 mm
Duljina cilindričnog dijela 200 mm
ukupna duljina 245 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Materijal ručice Elastomer
Površina kromirani
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627447 10
EAN / GTIN 7610733256563
Broj proizvođača 1207.10-200

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana T ručica s elastomernim premazom ugodnim za kožu i jezgrom od posebno čvrstog polipropilena otpornog na udarce. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Kromirana površina. Vel. 4 − 10 s bočnim šesterokutom.
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu