6-kutni L odvijač 90° – 100°, dugački, s kuglastom glavom i kratkim krakom kromiran 6 mm

Artikl br.: 627381 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
  • Materijal: PB Swiss Tools-specijalna legura

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 6 mm
Materijal PB Swiss Tools-specijalna legura
Duljina krakova 191×19 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina kromirano
Kuglasta glava na dugačkom kraku Da
kut od 100 stupnjeva Da
kraći krak Da
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627381 6
EAN / GTIN 7610733282920
Broj proizvođača PB 2222.L 6

Opis

Izvedba:

Iznimno kratak krak s fleksibilnim kutom (90° – 100°), kuglasta se glava može postaviti ukoso do nagiba od 30°. Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti.

Prednost:

Fleksibilni kut na kratkom kraku (90° – 100°).
90° za uvođenje: Može se pristupiti čak i teško pristupačnim mjestima.
100° za rad: Zahvaljujući prostoru koji omogućuje slobodne ruke jamči se ugodan i siguran rad.

Materijal:

Poniklana i kromirana površina.
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
    broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu