6-kutni L odvijač 90° – 100°, dugački, s kuglastom glavom i kratkim krakom kromiran, broj odvijača: 5mm

Artikl br.: 627381 5
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
144 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: PB Swiss Tools-specijalna legura

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 5 mm
Materijal PB Swiss Tools-specijalna legura
Duljina krakova 170×16 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina kromirano
Kuglasta glava na dugačkom kraku Da
kut od 100 stupnjeva Da
kraći krak Da
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 627381 5
EAN / GTIN 7610733282913
Broj proizvođača PB 2222.L 5

Opis

Izvedba:

Iznimno kratak krak s fleksibilnim kutom (90° – 100°), kuglasta se glava može postaviti ukoso do nagiba od 30°. Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti.

Prednost:

Fleksibilni kut na kratkom kraku (90° – 100°).
90° za uvođenje: Može se pristupiti čak i teško pristupačnim mjestima.
100° za rad: Zahvaljujući prostoru koji omogućuje slobodne ruke jamči se ugodan i siguran rad.

Materijal:

Poniklana i kromirana površina.