{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Imbus | 4 mm | |
| Materijal | PB Swiss Tools-specijalna legura | |
| Duljina krakova | 154×13 mm | |
| Profil progona | 6-kutni odvijač | |
| Površina | kromirano | |
| Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
| kut od 100 stupnjeva | Da | |
| kraći krak | Da | |
| Dugačka izvedba | Da | |
| Vrsta proizvoda | Odvijači |
| Broj artikla | 627381 4 | |
| EAN / GTIN | 7610733282906 | |
| Broj proizvođača | PB 2222.L 4 |