Odvijač za Torx® TX8

Artikl br.: 625701 TX8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
392 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX8
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 147 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal ručice Višekomponentna plastika
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625701 TX8
EAN / GTIN 4045197950611

Opis

Izvedba:

Višekomponentna čvrsta drška sa zahvatnom zonom optimalno prilagođena momentu i udobnom rukovanju. Oštrica od visoko legiranog alatnog čelika, površina kromirana, s ChromTop vrhom.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu