Hajlított kulcs Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval, Torx® profil: TX25

Cikkszám: 625030 TX25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX25
Szárhossz 163×33 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Alapanyag Króm-vanádium acél
Szár kivitele hajlított
Felület Mangán-foszfátozott
Gömbvégű fej a hosszú száron nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 625030 TX25
EAN / GTIN 4010995312404
Gyártó száma 31240
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, edzett (szívós-kemény). Hosszú szár, TX6 mérettől MagicSpring® tartórugóvala Torx® csavarok megbízható megtartásához.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mangán-foszfátozott.