L odvijač za Torx® kromiran TX27

Artikl br.: 624800 TX27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX27
Duljina krakova 96×29 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal PB Swiss Tools-specijalna legura
Izvedba drške pod kutem
Površina kromirano
Vrh crna
Kuglasta glava na dugačkom kraku ne
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 624800 TX27
EAN / GTIN 7610733038497
Broj proizvođača PB 410.27

Opis

Izvedba:

L odvijač; kaljen (tvrd i žilav).

Materijal:

PB Swiss Tools-posebna legura, površina je poniklana i kromirana. Vrh crn.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu