{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 395 HO | |
Širina ključa | 5 mm | |
ukupna duljina | 188 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 90 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622450 5 | |
EAN / GTIN | 4013288108296 | |
Broj proizvođača | 05029460001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadni odvijač cjevaste izvedbe s drškom Kraftform 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
11,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
272 dijelovi na zalihi
7,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
17,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
7,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 188 | 212 | 231 | 152 |
Oznaka proizvođača | 395 HO | |||
Duljina cilindričnog dijela | 90 | 125 | 150 | 65 |
Standard | DIN 3125 | |||
Širina ključa | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |