{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 30 mm | |
Širina ključa 2 | 32 mm | |
Duljina ključa L | 360 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 44 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 48 mm | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615900 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197385567 |