Dvostrani okasti ključ, koljenast 19X22 mm

Artikl br.: 615000 19X22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 19 mm
Širina ključa 2 22 mm
Duljina ključa L 300 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 29 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 34 mm
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 615000 19X22
EAN / GTIN 4018754020997
Broj proizvođača 41041922

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S lako zahvatnih otvorom ključa. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana s AS-Drive profilom.

Prednost:

Profil AS-Drive:
  • Vijke se prihvaća sastrane.
  • Vijci se štede.
  • Dulji vijek trajanja vijaka.
  • Veće dosjedne plohe između vijka i alata.
  • Sigurno hvatanje i veći prijenos snage.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu