Viljuškasto-okasti ključ 46 mm

Artikl br.: 613950 46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
932 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 46 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Duljina ključa L 492 mm
maksimalna visina otvora ključa h1 18 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 28 mm
Položaj ključa 15 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromiran
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613950 46
EAN / GTIN 4045197441683

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu