{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 7 mm | |
Duljina ključa L | 91 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 14,7 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 2 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 75 stupanj | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | ne ljušti se, kromirano preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 612200 7 | |
EAN / GTIN | 4018754018581 | |
Broj proizvođača | 40060707 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mali dvostrani viljuškasti ključ 7 mm
na zahtjev
Na zalihi
248 dijelovi na zalihi
9,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.143 dijelovi na zalihi
5,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 2 | 75 | 75 |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 14,7 | 19,8 |
maksimalna visina otvora ključa h | 2 | 4,6 |
Površina | ne ljušti se, kromirano preko nikla | kromirana preko nikla |
Duljina ključa L | 91 | 107 |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |