Osnovna fiber ploča za brusni filc tvrda/rebrasta 125 mm

Artikl br.: 566690 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
822 dijelovi na zalihi
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stupanj tvrdoće tvrdo
Vanjski ⌀ 125 mm
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 12.200 min-1
Vrsta proizvoda Potporni tanjur

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566690 125
EAN / GTIN 4046719523849
Broj proizvođača 7000032410

Opis

Izvedba:

Osnovni potporni tanjur s fiber pločama visoke toplinske otpornosti. Poseban dizajn za postizanje potpune učinkovitosti fiber ploča.
Tvrdi, nesavitljivi potporni tanjur za fiberploče. Površina postavljanja fino nazupčana za optimalno podupiranje zrna pri brušenju rubova i površina. Posebna plastika visoke toplinske otpornosti. Idealno za grube radove brušenja i gruborezne radove zrna 36 do 60.
Dodatno uključujući steznu maticu od 5/8 cola.