Fiber ploča KF 708 poluplemeniti korund (A) 50

Artikl br.: 566400 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    0,64 € / Piece
  • od 50 Piece
    0,53 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
473 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KF708
Sredstvo za brušenje Poluplemeniti korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 50
Podloga sredstva za brušenje Vulkanfiber
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 115 mm
Prihvat Roloc™ sustav za brzu izmjenu
⌀ bušenja 22,23 mm
Oznaka proizvođača VSM KF 708
prikladno za sustav za brzu zamjenu Roloc™
optimalno za materijal Čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 13.300 min-1
Vrsta proizvoda Fiber ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566400 50
EAN / GTIN 4018875992890
Broj proizvođača 727817

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani filc. Rupa 22,23 mm i križni otvor.
Visokoučinkovit univerzalni brusni filc VSM-KF 708 za brušenje metala, plastike, drva ili sl. Vrsta zrna: poluplemeniti korund (A).

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650 / 566670. Za brušenje ravnih ili zaobljenih površina s velikom fleksibilnošću.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    granulacija Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu