{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KF708 | |
Sredstvo za brušenje | Poluplemeniti korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 24 | |
Podloga sredstva za brušenje | Vulkanfiber | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 115 mm | |
Prihvat | Roloc™ sustav za brzu izmjenu | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
Oznaka proizvođača | VSM KF 708 | |
prikladno za sustav za brzu zamjenu | Roloc™ | |
optimalno za materijal | Čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 13.300 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča |
Broj artikla | 566400 24 | |
EAN / GTIN | 4018875992845 | |
Broj proizvođača | 799284 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiber ploča KF 708 poluplemeniti korund (A) 24
na zahtjev
Na zalihi
485 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
0,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
50
Komadi
0,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
837 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
0,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
50
Komadi
0,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 |
maksimalan broj okretaja | 13.300 | 13.300 |
maksimalna brzina obujma | 80 | 80 |
optimalno za materijal | Čelik | Čelik |
prikladno za sustav za brzu zamjenu | Roloc™ | Roloc™ |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Podloga sredstva za brušenje | Vulkanfiber | Vulkanfiber |