Gumena brusna kladica

Artikl br.: 557600
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
733 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 130 mm
širina 70 mm
Visina 33 mm
Vrsta proizvoda Brusna klada

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 557600
EAN / GTIN 2050001025272
Broj proizvođača 557600
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dvodijelna, crna gumena kladica praktičnog oblika. Brzo umetanje i stezanje brusnog lista, kojeg fiksiraju metalni klinovi.

Upotreba:

Za ručno brušenje i poliranje. Elastičan, zadržava oblik i kod mokrog brušenja.