{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 100 | |
Stupanj finoće | grubo | |
Stupanj tvrdoće | tvrdo | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 50,8 mm | |
Oznaka proizvođača | XL-DR | |
Izvedba | 8 A coarse | |
maksimalan broj okretaja | 22.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Kompaktna ploča |
Broj artikla | 554066 100 | |
EAN / GTIN | 480111719440 | |
Broj proizvođača | 7100000871 |