Perforirani brusni čepovi, ⌀ držača 6 mm 22X20 mm

Artikl br.: 553600 22X20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,91 € / Piece
  • od 5 Piece
    10,76 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
416 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis oblika cilindrično
⌀ glave 22 mm
Duljina glave 20 mm
⌀ drške 6 mm
Materijal nosača elastično gumeno tijelo
minimalni broj okretaja 18.000 min-1
maksimalan broj okretaja 26.000 min-1
Vrsta proizvoda Nosač brusnog tuljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 553600 22X20
EAN / GTIN 4045197240187

Opis

Izvedba:

S utorima, elastični gumeni korpus s čeličnom drškom. Prebrušena površina omotača za preciznu rotaciju.
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
    ⌀ glave×duljina glave (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu