Brusni čep grubo ZY5025

Artikl br.: 551600 ZY5025
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,68 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,06 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Stupanj finoće grubo
⌀ glave 50 mm
Duljina glave 25 mm
⌀ drške 8 mm
Duljina drške 40 mm
Vrsta proizvoda Brusni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 551600 ZY5025
EAN / GTIN 4045197239730

Opis

Izvedba:

GARANT/LUKAS/PFERD brusni čepovi (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, veziva, vrste i veličina zrna. Minimalno odstupanje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći radnika, stroj i obradak. GARANT brusni čepovi univerzalno su razvijeni za brušenje bridova i površina, a ističu se maksimalnim volumenima odrezivanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom kvalitetom površine obratka.
Brusni čep od normalnog korunda (AN) grube granulacije i od kompozitne umjetne smole. Duljina drške 40 mm.
Prihvat-⌀ 8 mm.

Upotreba:

Za obradu visoko legiranog čelika, INOX-a ilijevanog čelika.
Preporučena brzina narezivanja 40 − 50 m/s.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu