{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z1 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z1 | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | G0618 | |
Opis oblika | Šiljasti luk | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 18 mm | |
Ukupna duljina | 50 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540600 G0618 | |
EAN / GTIN | 4045197155856 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Z1 − grubo G0618
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
26,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
24,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | G0618 | G0618 |
Opis oblika | Šiljasti luk | Šiljasti luk |
⌀ glave | 6 | 6 |
Kratka oznaka ozubljenja | Z1 | Z čelik |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | grubo |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 18 | 20 |