Roto glodalo (obloženo) GARANT Master Uni – srednje G1020

Artikl br.: 540222 G1020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
  • ⌀ drške: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GARANT Master Uni
Vrsta ozubljenja Nejednako ozubljenje
Stupanj finoće ozubljenja srednje
Rezni materijal HM TiAlN
Prevlaka TiAlN
Opis oblika Šiljasti luk
⌀ glave 10 mm
Duljina glave 20 mm
Ukupna duljina 60 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540222 G1020
EAN / GTIN 4062406586874

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Novorazvijena inovativna geometrija ozubljenja omogućuje veliku učinkovitost s istovremenim jako tihim radom i jako dobrim vođenjem. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštrih čestica) postiže se površina najviše kvalitete pri grubom i finom rezanju.
  • Visoko odvođenje materijala.
  • Tihi rad.
  • Minimalno toplinsko opterećenje,dug vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.
  • Univerzalno primjenjivo na čelik, INOX, aluminij.

⌀ drške 6 mm.
GARANT- roto glodala se proizvode od visokoučinkovitih vrhunskih tvrdih metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala

Dodatna prevlaka od TiAlN-a za duži vijek trajanja i toplinsku otpornost.
Za velika termička i mehanička opterećenja (Heavy Duty).
  • Dulji vijek trajanja.
  • Toplinska otpornost.
  • Bolje odvođenje odvojenih čestica.

Upotreba:

Prikladno za ručnu primjenu i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje,
obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti: Spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu