{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Mjerno područje za ⌀ | 20 mm - 300 mm | |
| Mjernog područja za opseg | 60 mm - 950 mm | |
| Širina trake | 16 mm | |
| Debljina trake | 0,2 mm | |
| Očitavanje | 0,1 mm | |
| Vrsta proizvoda | Metar u traci |
| Broj artikla | 465680 950 | |
| EAN / GTIN | 2050001061775 | |
| Broj proizvođača | 62000001 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |