Palpeur rapide d’intérieur 10-30 mm

Réf.: 438950 10-30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 36.00 /pcs.
  • CHF 42.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Indice de protection IP: IP 65

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 10 mm - 30 mm
Lecture 0,01 mm
Erreur admissible 0,03 mm
Indice de protection IP IP 65
⌀ bille en carbure 1 mm
Largeur de rainure minimale 1,5 mm
Profondeur de rainure maximale 5,2 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) 80 mm
Métrologie analogique
⌀ comparateur 65 mm
Type de produit Palpeur rapide d’intérieur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 438950 10-30
EAN / GTIN 2050001036841

Description

Exécution:

1 bras de palpage fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
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
    Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier