ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Digitalni mjerni sat s osjetnom polugom, duljina ticala 14,5 mm, mjerno područje po smjeru / ⌀ kućišta: 0,4/43mm

Artikl br.: 436500 0,4/43

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje po smjeru / ⌀ kućišta (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: RS232C - sučelje; RS232C sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Mjerno područje po smjeru 0,4 mm
Očitavanje mm / cola
Raspon odstupanja fe 10 µm
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera fu 5 µm
Mjerna kugla⌀ 2 mm
Prihvat RS232C - sučelje; RS232C sučelje
IP-klasa zaštite IP 65
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Zakretno područje 2×110 stupanj
Duljina mjernog kraka 14,5 mm
Snaga mjerenja 0,13 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Mjerna tehnika digitalno
⌀ kućišta 43 mm
Vrsta proizvoda Mjerni sat s osjetnom polugicom

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 436500 0,4/43
EAN / GTIN 4059192013301
Broj proizvođača 4305120
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Digitalni mjerni sat s ticalom s digitalnim i analognim prikazom podjela skale 1/1.000.
Način mjerenja: norm./MIN./MAKS./MAKS.-MIN. moguć unos faktora korekcije.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 81560 vel. CR2032, pritezni trn ⌀ 8 mm, ključ za mjerno ticalo, mjerno ticalo od tvrdog metala ⌀ 2 mm.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br.498951. Zamjensko ticalo potražite pod. 436210; 436240.