{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 100 mm - 125 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Granica odstupanja | 0,005 mm | |
Dimenzija a | 12,4 mm | |
Standardna mjerna dubina | 151 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 301 mm | |
Prihvat | Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 429110 100-125 | |
EAN / GTIN | 2050001062222 | |
Broj proizvođača | 468-174 |