Produžetak za unutarnji mikrometar, tip: 5/150

Artikl br.: 428510 5/150
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje Vel. 50-65 do 275-300 mm
5 mm
Duljina 150 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 428510 5/150
EAN / GTIN 5051102034566

Opis

Izvedba:

Produžetak između mjerne glave i jedinice prikaza.

Odgovara:

Unutarnji mikrometar br. 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.