ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Digitalni XTL-unutarnji mikrometar, mjerno područje: 6-8mm

Artikl br.: 428760 6-8

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 863
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB-sučelje
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Mjerno područje 6 mm - 8 mm
Očitavanje 0,001 mm
Očitavanje mm / cola
Granica odstupanja 0,004 mm
Prihvat RS232C sučelje; USB-sučelje
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Dimenzija a 1,9 mm
Standardna mjerna dubina 58 mm
Dubina mjerenja s produžetkom 121 mm
Mjerna tehnika digitalno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 428760 6-8

Opis

Izvedba:

Mikrometar za brzo unutarnje mjerenje u 3 točke za mjerenje slijepih provrta od vel. 12,5 − 16. Fiksne mjerne čeljusti od HM, od vel. 12,5−16 s HM umetcima. Očitavanje pomoću velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Pozdano mjerenje, bez nonija. Izvanredno za okomito mjerenje rupa.

Funkcija:

  • Prebacivanje mm/col.
  • Prednamještanje 2 vrijednosti.
  • Tipka za zadržavanje vrijednosti – uklj./isklj.

Opseg isporuke:

Mjerna poluga, mjerna glava s certifikatom UKAS, uključivo 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498950 (od vel. 20), br. 498951 (do vel. 20), prsteni za namještanje br. 484030, produžetci br. 428510.