Multimar univerzalni mjerni uređaj, mjerno područje: 30-115mm

Artikl br.: 428051 30-115
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
  • 7,63 € kom.
    Nepoznato

  • 51,09 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Multimar
Mjerno područje 30 mm - 115 mm
Mjerni raspon 12 mm
Područja primjene, unutarnje 30 mm - 115 mm
Područja primjene, vanjsko 0 mm - 85 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Univerzalna mjerna naprava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 428051 30-115
EAN / GTIN 4059192024895
Broj proizvođača 4503001
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Čvrsta cijevna konstrukcija, brušena i tvrdo kromirana. Dva kraka za prihvat različitih mjernih ticala. Moguće je proširenje mjernog opsega za 75 mm okretanjem mjernih krakova. Primjenjiv sa svakim mjernim satom s ⌀ drške 8 h 6 mm (isporuka bez pokazne naprave).
  • Velika sigurnost mjerenja i preciznost ponavljanja zahvaljujući izrazito preciznom navođenju konusa.
  • Drške s toplinskom izolacijom
  • Smjer mjerne sile može se mijenjati za vanjsko i unutarnje mjerenje.
  • Konstantna mjerna sila zahvaljujući ugrađenoj opruzi.
  • Pomični nosač mjernih krakova kod preciznog konusnog navođenja nema puno pomicanja i trenja kod ležajeva.
  • Snažni, brušeni i tvrdo kromirani stupovi.
  • Jednostavna montaža s pomoću blokova za odlaganje i montažu.

Upotreba:

  • Vanjske i unutarnje dimenzije.
  • Vanjski i unutarnji navoji.
  • Rubovi za centriranje
  • Uski priključci, ubodi i utori.
  • Vanjski i unutarnji konus.
  • Vanjsko i unutarnje ozubljenje i dr.

Napomena:

Do mjernog opsega 2500 mm s laganom cijevi CFK dostupni na upit.