Digitalni dubinomjer IP67 s izlazom podataka 200 mm

Artikl br.: 418682 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,02 € kom.
  • 10,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inči
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 200 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inči
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,03 mm
Prihvat RS232C sučelje; USB-sučelje
IP-klasa zaštite IP 67
Preset funkcija Da
Automatsko isključivanje Da
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Duljina mosta 100 mm
Presjek mjerne vodilice 16×3,5 mm
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Dubinomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 418682 200
EAN / GTIN 4045197949738

Opis

Izvedba:

Jako veliki LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 11,5 mm. Moderni, energetsko učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Nakon 20 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nul-točka. 2-komponentno kućište s praktičnom Haptoprene površinom. Mjerne površine su precizno lepane. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonoj strani ⌀ 1,5 mm, 5 mm duljine. S Preset funkcijom (prethodno podešavanje dimenzija).

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni graničnik duljine 320 mm art. 418689, mjerni uložak za mjerenje udaljenosti art. 418630.
Podatkovni kabel art. 498948, priključak za tipkovnicu art. 498963.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi