{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 200 mm | |
Očitavanje | 0,05 mm | |
Očitavanje | mm / inča | |
Podjela | 1/20 mm | |
Podjela | 1/128 col | |
Kromirana skala | da | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,05 mm | |
Postojeći dubinomjer | da | |
Dubinomjer | kutno 3,7×1,4 | |
Blokada | Zaustavni vijak s gornje strane | |
Vodilice | Povišene vodilice | |
Duljina kraka | 50 mm | |
Duljina križnih vrhova | 20,5 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | Etui | |
Težina | 180 g | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 412101 200 | |
EAN / GTIN | 4946368110189 | |
Broj proizvođača | 530-114 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pomično mjerilo 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
97,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
461 dijelovi na zalihi
85,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
759 dijelovi na zalihi
61,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Blokada | Zaustavni vijak s gornje strane | Zaustavni vijak s gornje strane | Zaustavni vijak s gornje strane |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Duljina kraka | 50 | 50 | 50 |
Dubinomjer | kutno 3,7×1,4 | kutno 3,7×1,3 | kutno 3,7×1,3 |
Postojeći dubinomjer | da | da | da |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo | Univerzalno pomično mjerilo | Univerzalno pomično mjerilo |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 |