{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Dmin | 30,5 mm | |
Dmaks | 38,5 mm | |
d3 f7 | 25 mm | |
⌀ d4 | M6 mm | |
h2 | 15,2 mm | |
h4 | 7 mm | |
h5 | 33,4 mm | |
Sila stezanja | 5 kN | |
Vrsta proizvoda | Stezni sustav naprave |
Broj artikla | 370017 5 | |
EAN / GTIN | 4030618238768 | |
Broj proizvođača | 23340.0030 |