{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Dmin | 46,5 mm | |
Dmaks | 54,5 mm | |
d3 f7 | 30 mm | |
⌀ d4 | M8 mm | |
h2 | 18,1 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 39 mm | |
Sila stezanja | 6,5 kN | |
Vrsta proizvoda | Stezni sustav naprave |
Broj artikla | 370017 7 | |
EAN / GTIN | 4030618238782 | |
Broj proizvođača | 23340.0046 |