Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Elément de serrage et de centrage avec mors de serrage, Type: 5

Réf.: 370017 5

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 370017 5
EAN / GTIN 4030618238768
Réf. fabricant 23340.0030
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Avantage(s):

  • Autocentrage précis avec une précision de ± 0,025 mm.
  • Les éléments de serrage permettent de centrer fermement des pièces présentant une surface brute ou usinée et d'abaisser les points d'appui.
  • Grandes courses de réglage et hauteurs réduites.
  • Possibilité de vissage par le haut et le bas.

Utilisation:

Pour le centrage et le serrage de pièces munies d'un alésage.

Matière(s):

Corps de base en acier à outils, trempé, bruni. Eléments de serrage en acier inoxydable 1.4112 trempé et rectifié.