Etau de contrôle et de rectification universel 70 mm

Réf.: 363350 70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors A 70 mm
Plage de serrage max. b 80 mm
Hauteur mors C 30 mm
Longueur totale a 180 mm
Largeur totale B 110 mm
Hauteur totale c 137 mm
Plage de pivotement 2×60°
Poids 12 kg
Type de produit Etaux de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363350 70
EAN / GTIN 4045197313485
Réf. fabricant B 60 05 0 0001

Description

Exécution:

  • Acier à outils, trempé à cœur, rectifié avec précision.
  • Réglage sur 2 axes, rotation et pivotement.
  • Lecture de l’échelle via vernier: 3′.

Utilisation:

Pour l’usinage préciset le contrôle précis de surfaces et de surfaces angulaires jusqu’à 46°.

Précision:

0,003 mm / 100 mm.