Mors supplémentaire prismatique 125

Réf.: 361148 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 125 mm
Hauteur mors h 25 mm
Hauteur h2 12,5 mm
Longueur mors l 19,8 mm
Dmin 8 mm
Dmax. 47 mm
Pour code couleur Xpent1-2
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361148 125
EAN / GTIN 4045197809612

Description

Utilisation:

Pour le serrage de pièces cylindriques.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 361124361127, 361133 et 361135.
Mors étagés 361295361296.

Remarque(s):

Contre-mors adapté avec même hauteur 361149.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript