Nasadna čeljust za okrenute stezne module zakretna, za tip: 100

Artikl br.: 361133 100
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 100 mm
Visina čeljusti h 40 mm
Visina h1 20 mm
Duljina čeljusti l 60 mm
Kut klatna 15 stupanj
odgovaraju kodu boja Xpent0
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361133 100
EAN / GTIN 4045197885760
Broj proizvođača 361133 100
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S prevlakom, kaljen i brušen.

Upotreba:

Za prihvat prednjih čeljusti br. 361140361150.

Odgovara:

Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i steznih modula br. 361105361110.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Napomena:

Preporuka montaže na fiksni stezni modul. Odgovarajuća protučeljust br. 361126.