Produžetak za vreteno, Tip: 40mm

Artikl br.: 361120 40
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
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xpent
Vanjski ⌀ D 30 mm
Širina ključa (SW)2 27
duljina D (L) 50,4 mm
odgovaraju kodu boja Xpent0
Vrsta proizvoda Vreteno

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361120 40
EAN / GTIN 4045197953353
Broj proizvođača 361120 40
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

5-osna stega sastavlja se modularno. Bitni sastavni elementi su stezni moduli br. 361105361110, osnovne vodilice br. 361115, vreteno br. 361119, produžeci za vreteno br. 361120 i nasadne čeljusti br. 361123361137.

Odgovara:

Vreteno br. 361119.