Osnovna vodilica, tip: 360

Artikl br.: 361115 360
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
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izvedba: Stezni sistem s nultom točkom

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xpent
Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
duljina D (L) 362 mm
Širina B 100 mm
Visina H 40 mm
Težina 8,5 kg
Broj ZC rupa 2
odgovaraju kodu boja Xpent0
Vrsta proizvoda Usmjerivač 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361115 360
EAN / GTIN 4045197848956
Broj proizvođača 361115 360
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljeno i brušeno. Laserom izrađena skala za prethodno pozicioniranje steznih modula. Bočni utor za stezne vilice i poprečne utore za podešavanje položaja na stolu stroja.
5-osna stega sastavlja se modularno. Bitni sastavni elementi su stezni moduli br. 361105361110, osnovne vodilice br. 361115, vreteno br. 361119, produžeci za vreteno br. 361120 i nasadne čeljusti br. 361123361137.

Odgovara:

Stezni moduli br. 361105361110.

Dodatni pribor:

Stege br. 361165 CS, adapterska ploča za GARANT ZeroClamp br. 361170, stezni vijak br. 360025 vel. 18M16 i vel. 18M16/138.

Napomena:

Na upit su dostupni GARANT ZeroClamp provrti od veličine 650 nadalje.
Odgovarajuće T matice možete pronaći pod br. 375365.