Prihvat za listove pile, za list pile ⌀ d1: 20mm

Artikl br.: 345510 20
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
75 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za list pile ⌀ d1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za list pile ⌀ d1 20 mm
A 40 mm
duljina D (L) 90 mm
⌀ d2 5 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 10 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za listove pile

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 345510 20
EAN / GTIN 4045197698735
Broj proizvođača 345510 20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Poboljšan, vanjski i unutarnji ⌀ brušeni, izvedba drške prema DIN 1835 B. Koncentričnost 0,01 mm. Za prihvat na steznu glavu s bočnim stezanjem ⌀ (d3) 20 odnosno 25 mm.

Upotreba:

Za prihvat listova pile br. 175000179820 s ⌀ (d1 ) od 20 − 100 mm i debljinu listova pile od 0,2 − 6 mm.

Opseg isporuke:

Prihvat, pritezni vijak i međuprsten.