Stezna glava za bušenje s ozub. vijencem 10/16

Artikl br.: 342220 10/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 10/16
Stezni raspon 1 mm - 10 mm
Vanjski ⌀ 42,4 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 77 mm
Konus stezne glave B 16
najveći konus stezne glave ⌀ 15,733 mm
odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem S2
Vrsta proizvoda Bušaća glava sa zupčanim vijencem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 342220 10/16
EAN / GTIN 4045197152923

Opis

Izvedba:

Vodilica ključa nije kaljena.
Za desni i lijevi hod.
S konusom bušeće glave DIN 238 za prihvate art. 342300342850 ili izravno na strojno vreteno.

Upotreba:

Za univerzalne radove bušenja na električnim ručnim bušilicama, udarnim bušilicama i standardnim bušilicama.