{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tip | 16-5/8 | |
| Stezni raspon | 3 mm - 16 mm | |
| Vanjski ⌀ | 46 mm | |
| Duljina glave svrdla otvorena | 87,5 mm | |
| Duljina glave svrdla zatvorena | 97,5 mm | |
| Prihvat | 5/8-16 col | |
| Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
| Broj artikla | 341610 16-5/8 | |
| EAN / GTIN | 4019208189956 | |
| Broj proizvođača | 871063 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |