{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 16 - 5/8 | |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 16 mm | |
Išorinis ⌀ | 46 mm | |
Neužveržto patrono ilgis | 87,5 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 97,5 mm | |
Laikiklis | 5/8-16 in | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341610 16-5/8 | |
EAN / GTIN | 4019208189956 | |
Gamintojo numeris | 871063 |