Självspännande högkapacitetsborrchuck med MK-kona 4

Article no.: 341122 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
74 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd 1 mm - 13 mm
Utvändig ⌀ 50 mm
L1 öppen 86,5 mm
L1 stängd 99 mm
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 341122 4
EAN / GTIN 4045197880758

Beskrivelse

Utförande:

Högkapacitets--trebackborrchuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.
  • Borrchuck och MK-kona bildar en enhet.
  • Hög rundgångsnoggrannhet, optimal stabilitet.
  • Snabbt och enkelt byte tack vare kort utförande, fördelaktigt för små arbetsområden.

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300342850 eller direkt på maskinspindeln.

Norm:

DIN 238

Anmärkning:

Den självspännande effekten fungerar bara vid högergång.